text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 13 x 6 x 150


Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de

Cod Articol 4J919876
Lățime 13
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 6
Lungime (mm) 150
Material Aluminium oxide
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 13
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 6
Lungime (mm) 150
Material Aluminium oxide
Granulație 240
Marca Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Descriere

Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Portocaliul este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 4J919876
EAN 9003170005524
UBB 500683005788
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 552
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.