text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Filă de șlefuit 9040 lungime 150 mm lățime 16 mm semirotund C mediu


Limile semirotunde sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate t

Cod Articol 5G752624
Lățime 16
Formă Alte
Grosime (mm) 16
Lungime (mm) 150
Material Carbură de siliciu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 16
Formă Alte
Grosime (mm) 16
Lungime (mm) 150
Material Carbură de siliciu
Granulație 240
Marca Tyrolit
Type Half-Round File

Descriere

Limile semirotunde sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta în funcție de aplicație.

Numerele articolelor

Cod Articol 5G752624
EAN 9003170006330
UBB 500683011398
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 633
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.