text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Filă de șlefuit 9011 lungime 200 mm lățime 20 mm pătrat 89A mediu


Limele pătrate sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipur

Cod Articol 1Z114818
Lățime 20
Formă Alte
Grosime (mm) 20
Lungime (mm) 200
Material Corundum
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 20
Formă Alte
Grosime (mm) 20
Lungime (mm) 200
Material Corundum
Granulație 240
Marca Tyrolit
Type Square File

Descriere

Limele pătrate sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z114818
EAN 9003170007467
UBB 500683016181
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 746
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.