text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Tyrolit Filă de șlefuit 9011 lungime 200 mm lățime 20 mm pătrat 89A fin


Limele pătrate sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dvs.

Cod Articol 2K885627
Lățime 20
Formă Alte
Grosime (mm) 20
Lungime (m) 200
Material Corundum
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 20
Formă Alte
Grosime (mm) 20
Lungime (m) 200
Material Corundum
Granulație 400
Marcă Tyrolit
Codul mărfurilor
Type Square File

Descriere

Limele pătrate sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dvs.

Numerele articolelor

Cod Articol 2K885627
EAN 9003170063418
UBB 500683031198
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 6341
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.