text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Filă de șlefuit 9011 lungime 150 mm lățime 13 mm pătrat C mediu


Limele pătrate sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipur

Cod Articol 7S420814
Lățime 13
Formă Alte
Grosime (mm) 13
Lungime (mm) 150
Material Carbură de siliciu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 13
Formă Alte
Grosime (mm) 13
Lungime (mm) 150
Material Carbură de siliciu
Granulație 240
Marca Tyrolit
Type Square File

Descriere

Limele pătrate sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră.

Numerele articolelor

Cod Articol 7S420814
EAN 9003170007603
UBB 500683017171
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 760
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.