text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fișă de șlefuit 9040 lungime 100 mm lățime 10 mm semirotund 89A mediu


Limile semirotunde sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru to

Cod Articol 0B280940
Lățime 10
Formă Alte
Grosime (mm) 10
Lungime (mm) 100
Material Corundum
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 10
Formă Alte
Grosime (mm) 10
Lungime (mm) 100
Material Corundum
Granulație 240
Marca Tyrolit
Type Half-Round File

Descriere

Limile semirotunde sunt utilizate în principal pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Limele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Cele portocalii sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta în funcție de aplicație.

Numerele articolelor

Cod Articol 0B280940
EAN 9003170006033
UBB 500683009905
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 603
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.