text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fișă de șlefuit 9020 lungime 100 mm lățime 10 mm triunghi 89A fin


Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de

Cod Articol 4B648615
Lățime 10
Formă Alte
Lungime (mm) 100
Material Corundum
Granulație 400
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 10
Formă Alte
Lungime (mm) 100
Material Corundum
Granulație 400
Marca Tyrolit
Type Triangular File

Descriere

Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Portocaliul este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 4B648615
EAN 9003170005050
UBB 500683002306
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 505
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.