text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dosar de șlefuire 9020 lungime 100 mm lățime 10 mm triunghi C fin


Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de

Cod Articol 4H305154
Lățime 10
Formă Alte
Diametru 10
Lungime (mm) 100
Material Carbură de siliciu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 10
Formă Alte
Diametru 10
Lungime (mm) 100
Material Carbură de siliciu
Granulație 400
Marca Tyrolit
Type Triangular File

Descriere

Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Portocaliul este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 4H305154
EAN 9003170005234
UBB 500683003544
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 523
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.