text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 5313 125 x 7,0 x 22,2


Roata abrazivă PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizată în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru se realizează în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, profilată și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil în timpul șlefuirii și crește de multe ori confortul de lucru. Ca urmare, această unealtă este caracterizată de confort maxim, cuplat cu o durată de viață bună și poate fi utilizată universal pentru o gamă largă de aplicații de rectificare pe oțel și oțel inoxidabil.

Numéro d'article T6120.125.722
Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 185
Codul mărfurilor 82029920
Model 27
Type Cut-Off Wheel

La description

Roata abrazivă PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizată în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru se realizează în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, profilată și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil în timpul șlefuirii și crește de multe ori confortul de lucru. Ca urmare, această unealtă este caracterizată de confort maxim, cuplat cu o durată de viață bună și poate fi utilizată universal pentru o gamă largă de aplicații de rectificare pe oțel și oțel inoxidabil.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6120.125.722
EAN 9003170053136
UBB 500503140336
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 5313
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.