text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri de tăiat 115X1X22,23


Discurile de așchiere PREMIUM CERABOND X sunt partenerii dvs. de încredere pentru tăierea materialelor foarte dure, precum și a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari. Combinația dintre un sistem unic de aderență și un grăunte ceramic care se ascute singur realizează o capacitate de tăiere deosebit de ridicată, precum și o durată lungă de v

Cod Articol 7W814745
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Ceramică
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de așchiere PREMIUM CERABOND X sunt partenerii dvs. de încredere pentru tăierea materialelor foarte dure, precum și a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari. Combinația dintre un sistem unic de aderență și un grăunte ceramic care se ascute singur realizează o capacitate de tăiere deosebit de ridicată, precum și o durată lungă de viață a sculei și, în același timp, previne ruperea prematură a grăuntelui. Astfel, cu uneltele CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Numerele articolelor

Cod Articol 7W814745
EAN 9003173135525
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34597624
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.