text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri de fibră 180X22 G36


Discul din fibre naturale PREMIUM CERABOND X este soluția perfectă pentru lucrări rapide și confortabile pe oțel și oțel inoxidabil. Cu CERABOND X vă veți atinge obiectivul mai repede - atât la șlefuirea suprafețelor și îndepărtarea rosturilor de sudură, cât și la derustrare sau debavurare. Datorită granulației ceramice utilizate, această unealtă atinge

Cod Articol 2R292726
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 8600
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 36
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 8600
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 36
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Ceramică
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit
Type Fiber Disc

Descriere

Discul din fibre naturale PREMIUM CERABOND X este soluția perfectă pentru lucrări rapide și confortabile pe oțel și oțel inoxidabil. Cu CERABOND X vă veți atinge obiectivul mai repede - atât la șlefuirea suprafețelor și îndepărtarea rosturilor de sudură, cât și la derustrare sau debavurare. Datorită granulației ceramice utilizate, această unealtă atinge rate de îndepărtare de neegalat și agresivitate maximă în lucrările de rectificare grosieră. Tubul poate fi tăiat și oferă astfel o soluție ecologică pentru cele mai solicitante lucrări de șlefuire. În combinație cu stratul de răcire utilizat, care răcește granulația și suprafața, acest disc din fibre naturale vă garantează o durată de viață incomparabilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 2R292726
EAN 9003173139196
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34617422
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.