text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri de debavurare 230X4,3X22,23


Roata de șlefuire brută BASIC 2in1 pentru polizorul unghiular este cea mai potrivită pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit aspră să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a uneltei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și crește de multe or

Cod Articol 2W334989
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 4.3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 4.3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Corundum
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Roata de șlefuire brută BASIC 2in1 pentru polizorul unghiular este cea mai potrivită pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit aspră să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a uneltei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și crește de multe ori confortul de lucru. Această roată este universală pentru șlefuirea feței și a marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească din nicio cutie de scule.

Numerele articolelor

Cod Articol 2W334989
EAN 9003172027715
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34257206
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.