text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri de șlefuit 664574


Cu această roată garantăm o selecție personalizată de oxizi de aluminiu de înaltă performanță, împreună cu sisteme speciale de lianți. Acest lucru asigură utilizarea universală pe toate oțelurile puternic aliate și HSS. Cu un amestec sinterizat de oxizi de aluminiu, de exemplu 454A, este posibil să se obțină rata maximă de îndepărtare a materialului pentru roțile abrazive cu liant vitrificat. Performanțe îmbunătățite pot fi obținute prin unelte CBN cu liant de rășină, cum ar fi VIB STAR.

Cod Articol 9Q206905
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 50
Diametrul discului (mm) 300
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 50
Diametrul discului (mm) 300
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 46
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 127
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Alte
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Potrivit pentru utilizare uscată Nu
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68042230
Type Surface Grinding Wheel

Descriere

Cu această roată garantăm o selecție personalizată de oxizi de aluminiu de înaltă performanță, împreună cu sisteme speciale de lianți. Acest lucru asigură utilizarea universală pe toate oțelurile puternic aliate și HSS. Cu un amestec sinterizat de oxizi de aluminiu, de exemplu 454A, este posibil să se obțină rata maximă de îndepărtare a materialului pentru roțile abrazive cu liant vitrificat. Performanțe îmbunătățite pot fi obținute prin unelte CBN cu liant de rășină, cum ar fi VIB STAR.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Q206905
EAN 9003176645748
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 664574
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.