text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri de șlefuit 180X20X32


Această roată abrazivă cu mișcare alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile puternic aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecur

Cod Articol 4I857607
Diametrul arborelui (mm) 32
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 32
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru vopsea Nu
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Adecvat pentru material de umplere Nu
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descriere

Această roată abrazivă cu mișcare alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile puternic aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxizi de aluminiu sinterizați, cum ar fi 454A. Următoarea linie de cea mai înaltă calitate este roata VIB STAR CBN cu liant din rășină de la Tyrolit.

Numerele articolelor

Cod Articol 4I857607
EAN 9003172005225
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34074262
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.