text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

TYROLIT Discuri de șlefuit 103/94X38X200


Discurile de rectificat reciproce sunt utilizate în principal pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea de discuri de rectificat foarte poroase și de oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale de rectificare sunt obținute datorită specificațiilor privind clasa și structura, adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Cod Articol 1A875256
Lățime 103
Formă Alte
Grosime (mm) 38
Cu mâner de transport Nu
Cu două fețe Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 103
Formă Alte
Grosime (mm) 38
Cu mâner de transport Nu
Cu două fețe Nu
Lungime (mm) 200
Material Aluminium oxide
Cu picior Nu
Cu suport Nu
Granulație 36
Adecvat pentru apă Nu
Potrivit pentru ulei Nu
Potrivit pentru utilizare uscată Da
Pentru mașină de rectificat Da
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68042230
Type Grinding Segment

Descriere

Discurile de rectificat reciproce sunt utilizate în principal pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea de discuri de rectificat foarte poroase și de oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale de rectificare sunt obținute datorită specificațiilor privind clasa și structura, adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Numerele articolelor

Cod Articol 1A875256
EAN 9003176646547
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 664654
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.