text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri abrazive 876610


Pentru aplicații convenționale de rectificare a suprafețelor cu profil ceramic, oferim discuri cu oxizi de aluminiu speciali și o structură foarte poroasă. Acestea sunt disponibile în dimensiunile de granulație 80 și 120 pentru rectificarea pendulară și în carbură de siliciu în dimensiunea de granulație C180 pentru rectificarea cu avans creep. Discurile

Cod Articol 6O487256
Diametrul arborelui (mm) 32
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 32
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru vopsea Nu
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Adecvat pentru material de umplere Nu
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descriere

Pentru aplicații convenționale de rectificare a suprafețelor cu profil ceramic, oferim discuri cu oxizi de aluminiu speciali și o structură foarte poroasă. Acestea sunt disponibile în dimensiunile de granulație 80 și 120 pentru rectificarea pendulară și în carbură de siliciu în dimensiunea de granulație C180 pentru rectificarea cu avans creep. Discurile din oxid de aluminiu în forma 9 sunt disponibile în principal în profile standard. Forma 7 oferă o retenție optimă a muchiei datorită unei legături durabile.

Numerele articolelor

Cod Articol 6O487256
EAN 9003178766106
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 876610
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.