text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri abrazive 300X30X76,2


Discurile de șlefuire reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și

Cod Articol 3Q239875
Diametrul arborelui (mm) 76.2
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 76.2
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 76.2
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru vopsea Nu
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Adecvat pentru material de umplere Nu
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descriere

Discurile de șlefuire reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale de rectificare sunt obținute datorită specificațiilor de calitate și structură adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 365997
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.