text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discuri abrazive 115X22


Acest disc PREMIUM SCM XC dispune de cea mai recentă generație de material de condiționare a suprafețelor. Acest lucru vă oferă flexibilitate și rate crescute de îndepărtare a materialului, în special pe suprafețele din oțel inoxidabil și metale neferoase. Structura deschisă previne în mod eficient înfundarea și reduce generarea de căldură, rezultând în

Cod Articol 8H781576
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 40
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 40
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Alte
Potrivit pentru beton celular Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descriere

Acest disc PREMIUM SCM XC dispune de cea mai recentă generație de material de condiționare a suprafețelor. Acest lucru vă oferă flexibilitate și rate crescute de îndepărtare a materialului, în special pe suprafețele din oțel inoxidabil și metale neferoase. Structura deschisă previne în mod eficient înfundarea și reduce generarea de căldură, rezultând în cele mai lungi perioade de staționare posibile. În plus, acest disc este extrem de ușor de utilizat, deoarece centrarea integrată permite doar vibrații foarte mici. În funcție de aplicație, aveți de ales între diferite granule: COARSE pentru curățare și derapare, MEDIUM pentru debavurare ușoară și VERY FINE pentru lucrări cu particule fine.

Numerele articolelor

Cod Articol 8H781576
EAN 9003173112397
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34529699
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.