text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc tip evantai CERABOND dm 125 mm granulație 60 plat oțel inoxidabil ceramic


Abilitate de polizare mărită Durată de viaţă mărită Eficiență economică mărită

Cod Articol 8T244829
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Diametru 125
Tip Disc
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Model CERABOND
Type Flap Disc

Descriere

Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 8T244829
EAN 9003172243139
UBB 500683324981
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34315846
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.