Flap discs
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Flap discs
0T235355
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
Tyrolit Disc tip evantai CERABOND dm 115 mm granulație 80 plat oțel inoxidabil ceramic
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Abilitate de polizare mărită Durată de viaţă mărită Eficiență economică mărită
Descriere completa
Cod Articol
0T235355
Aplicație
Măcinare
Formă
Flat
Număr maxim de rotații (1/min)
13300
Diametru
115
Tip
Disc
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aplicație
Măcinare
Formă
Flat
Număr maxim de rotații (1/min)
13300
Diametru
115
Tip
Disc
Diametrul discului (mm)
115
Granulație
80
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru metal
Da
Diametrul găurii
22.23
Tipul de particule
Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI
80
Marca
Tyrolit
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Numerele articolelor
Cod Articol
0T235355
EAN
9003172242262
UBB
500683324569
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
34315843