Flap discs
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Abrazive
Flap discs
4R415166
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
Disque à lamelles CERABOND D. 115 mm granulation 60 plat INOX grain céramique TY
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4R415166
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
60
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Granulation selon CAMI
60
Marque
Tyrolit
Code Douanier
68051000
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4R415166
EAN
9003172242224
UBB
500683324312
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
34315842