text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc pentru polizor de banc dm200xW25x32mm 80 carbură de siliciu


Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în amba

Cod Articol T6305.003.210
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 80
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 80
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 1370
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol T6305.003.210
EAN 9003170032100
UBB 500504514133
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 3210
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.