text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Tyrolit Disc de tăiere 867822 115X1,6X22,2


Details: 1.0 – 1.9mm cut-off wheels for fast, convenient and low-burr cutting with maximum wheel life. 2.5 and 3.0mm cut-off wheels for maximum Service life and stability.

Ambalat la 1

Descriere

The innovative and economic advantages of our superthin cut-off wheels can be seen especially when cutting thin metal sheets and thin-walled profiles. These are shown particularly by maximum performance, lifetime, clean cutting areas, the lowest burr formation and the low thermal load on the workpiece. Cut-off wheels in standard widths offer not only the most economical solution but also ultimate safety due to the maximum lifetime and stability. For cutting solid materials, pipes, and profiles made from steel and stainless steel, including cast iron. A thorough colour coding system enables you to always find the right product for your material or application.

Numerele articolelor

Cod Articol T6112.115.182
EAN 9003178678225
UBB 500503135898
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 867822
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.