text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de tăiere 63 x 1,0 x 10


Discurile de debitat PREMIUM pentru polizorul drept sunt uneltele pe care le-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de g

Cod Articol 7I512629
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 63
Granulație 60
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 63
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 10
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de debitat PREMIUM pentru polizorul drept sunt uneltele pe care le-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de greu accesibile. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol 7I512629
EAN 9003172992693
UBB 500572059524
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 299269
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.