text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de tăiere 230 x 3,0 x 22,23


Discurile de tăiere PREMIUM LONGLIFE pentru polizorul unghiular au fost special dezvoltate pentru aplicații de tăiere de lungă durată. Cu designul său puternic, este unealta ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de calitate foarte înaltă, a fost optimizată pentru un plus de durabilitate. Efectuați munca eficien

Cod Articol 7Z649294
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Model 42

Descriere

Discurile de tăiere PREMIUM LONGLIFE pentru polizorul unghiular au fost special dezvoltate pentru aplicații de tăiere de lungă durată. Cu designul său puternic, este unealta ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de calitate foarte înaltă, a fost optimizată pentru un plus de durabilitate. Efectuați munca eficient cu această roată de tăiere unică.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z649294
EAN 9003176370749
UBB 500572047818
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 637074
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.