text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de tăiere 200X1,0X22


Discurile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în

Cod Articol 3P028432
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 200
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 200
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 126
Potrivit pentru metal Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22
Tipul de particule Alte
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în mod constant. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită. În timp ce roțile cu clapete cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor excepțional de mici, versiunea de 6 mm reprezintă cea mai versatilă unealtă abrazivă din acest grup de produse. Durabilitatea sa ridicată le predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Numerele articolelor

Cod Articol 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 667995
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.