text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de rectificat 300 x 30 x 76,2


Această roată de rectificat cu mișcare alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestec

Cod Articol 3F494237
Lățime 30
Diametrul găurii (mm) 76.2
Diametru 300
Tip Alte
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 30
Diametrul găurii (mm) 76.2
Diametru 300
Tip Alte
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descriere

Această roată de rectificat cu mișcare alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxizi de aluminiu sinterizați, cum ar fi 454A. Următoarea linie de cea mai înaltă calitate este roata VIB STAR CBN cu liant din rășină de la Tyrolit.

Numerele articolelor

Cod Articol 3F494237
EAN 9003176644109
UBB 500683153372
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 664410
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.