text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Tyrolit Disc de rectificat 230 x 8,0 x 22,23


Această roată abrazivă alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxizi de

Cod Articol 6F109656
Înălțime 8
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 8
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 27

Descriere

Această roată abrazivă alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxizi de aluminiu sinterizați, cum ar fi 454A. Următoarea linie de calitate superioară este reprezentată de roata VIB STAR CBN cu liant de rășină de la Tyrolit.

Numerele articolelor

Cod Articol 6F109656
EAN 9003175159895
UBB 500572241445
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 515989
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.