text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de rectificat 230 x 8,0 x 22,23


Discurile de rectificat reciproce sunt utilizate în principal pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeț

Cod Articol 1K323335
Înălțime 8
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 8
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Discurile de rectificat reciproce sunt utilizate în principal pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale de rectificare sunt obținute datorită specificațiilor de calitate și structură adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Numerele articolelor

Cod Articol 1K323335
EAN 9003175673537
UBB 500572177003
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 567353
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.