text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de rectificat 175 x 25 x 51


Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în primul rând în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru rectificarea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discu

Cod Articol 4I848705
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 175
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 175
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 51
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în primul rând în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru rectificarea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 4I848705
EAN 9003170681346
UBB 500683055361
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 68134
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.