text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de rectificat 175 x 25 x 51


Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în amba

Cod Articol 3H190570
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 175
Granulație 80
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 175
Granulație 80
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 51
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 3H190570
EAN 9003170096539
UBB 500683035983
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 9653
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.