text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de polizat 7205 150 x 20 x 32 K46N5


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt

Cod Articol T6300.000.155
Înălțime 20
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 20
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol T6300.000.155
EAN 9003170072052
UBB 500503087537
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 7205
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.