text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de polizare 300 x 40 x 40


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate

Cod Articol 1S627802
Înălțime 40
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 40
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 40
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 1S627802
EAN 9003170045940
UBB 500683226970
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34046785
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.