text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de polizare 150 x 15 x 32


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate

Cod Articol 7F285830
Înălțime 15
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 36
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 15
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 36
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 7F285830
EAN 9003170045612
UBB 500683225568
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34046759
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.