text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de polizare 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Artículo No. T6300.146.910
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Embalado por 1

Especificaciones

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 1768
Codul mărfurilor 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Números de artículo

Artículo No. T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 146910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.