text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Tyrolit Diamond - dulap multipunct 14 x 57 x 12


Frezele diamantate Tyrolit cu un singur grăunte, cu grăunte multiple și cu grăunte multiple sunt ideale pentru frezarea tuturor discurilor din oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Dresoarele diamantate multi-grain și multi-grain sunt adesea utilizate pentru roțile de rectificat cilindrice de suprafață și externe. Roțile mari și late necesită un număr mai mare de carate pentru a reduce uzura diamantului. Dresoarele cu un singur grăunte sunt clasificate în funcție de dimensiunea diamantului. Prin urmare, dresoarele multi-grain și multi-grain cu diamante au un conținut mai mare de carate.

Cod Articol 0X513833
Lungime (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 12
Diametrul rolei (mm) 14
Modelul T Nu
Marca Tyrolit
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 12
Diametrul rolei (mm) 14
Modelul T Nu
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 82079010
Model 50MA-O
Type Diamond Dresser

Descriere

Frezele diamantate Tyrolit cu un singur grăunte, cu grăunte multiple și cu grăunte multiple sunt ideale pentru frezarea tuturor discurilor din oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Dresoarele diamantate multi-grain și multi-grain sunt adesea utilizate pentru roțile de rectificat cilindrice de suprafață și externe. Roțile mari și late necesită un număr mai mare de carate pentru a reduce uzura diamantului. Dresoarele cu un singur grăunte sunt clasificate în funcție de dimensiunea diamantului. Prin urmare, dresoarele multi-grain și multi-grain cu diamante au un conținut mai mare de carate.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X513833
EAN 9003173158777
UBB 500683093552
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 315877
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.