text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 30 Grit Coarse Premium C73W Form DCU 125 x 22.23 x 2.4mm


Anwendungen: Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, betonului celular, pietrei naturale, cărămizilor de lut, zidăriei și materialelor dure. Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite de până la Ø 230 mm și pentru toate mașinile de tăiat obișnuite de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă). Avantaje: Performanță de tăiere excel

Cod Articol 1J171513
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 30
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Da
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Potrivit pentru șamotă Da
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Alte
Potrivit pentru beton celular Da
Înălțimea segmentului (mm) 10
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Dintat
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Potrivit pentru utilizare uscată Da
Marca Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

Descriere

Anwendungen: Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, betonului celular, pietrei naturale, cărămizilor de lut, zidăriei și materialelor dure. Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite de până la Ø 230 mm și pentru toate mașinile de tăiat obișnuite de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă). Avantaje: Performanță de tăiere excelentă datorită sistemului de autoascuțire a granulelor diamantate concentrate de înaltă calitate într-o legătură optimizatăTăieturile U asigură cel mai bun efect de răcire și transportul ideal al așchiilor. Eficiență maximă datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viațăMiezurile robuste din oțel de înaltă calitate asigură stabilitate și o funcționare vizibil lină.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J171513
EAN 9003173018927
UBB 500719668112
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 34425401
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.