text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Tyrolit Deburring disc 178X4,0X22,23

Cod Articol 7Z989688
Înălțime 4
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 4
Număr maxim de rotații (1/min) 8600

Specificații

Înălțime 4
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 4
Număr maxim de rotații (1/min) 8600
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 24
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Grinding Disc

Descriere

Roata abrazivă de înaltă performanță PREMIUM LONGLIFE se caracterizează printr-o durată de viață excelentă, în special pentru șlefuirea fețelor și marginilor. În grosimile de 7, 8 și 10 mm, roata de rectificat grosieră LONGLIFE oferă o stabilitate dimensională deosebit de ridicată pentru sudură. În grosimea de 4 mm este utilizată în special în construcția de conducte și pentru prelucrarea sudurilor filetate.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34353705
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.