text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Cutting disc 125X1,0X22,23

Numer artykułu 3W419993
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Średnica tarczy (mm) 125

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é a ferramenta que sempre procurou. Com uma pureza química particularmente elevada, este disco de corte é perfeito para cortar chapas metálicas, perfis, tubos, barras e material sólido em aço inoxidável. Foi concebido para durar, proporcionando excelentes resultados de corte. Prepare-se para levar os seus projectos para o próximo nível com este disco de corte.

Numery artykułów

Numer artykułu 3W419993
EAN 9003172418599
UBB 500683336522
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332803
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.