text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100X45XM14


Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în primul rând în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru rectificarea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discu

Cod Articol 4K132163
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 45
Diametrul discului (mm) 100
Granulație 220
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 45
Diametrul discului (mm) 100
Granulație 220
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Diametrul găurii 14
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descriere

Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în primul rând în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru rectificarea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 4K132163
EAN 9003175534036
UBB 500572069192
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 553403
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.