text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100


Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe scară largă. Roata cu cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială

Cod Articol 4D405647
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 45
Diametrul discului (mm) 100
Granulație 24
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 45
Diametrul discului (mm) 100
Granulație 24
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descriere

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM ating cele mai mari rate de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe scară largă. Roata cu cupă disponibilă pentru piatră este potrivită în special pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șlefuirea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Pentru atașarea sculei, puteți alege între tipul de alezaj 22, 23 și tipul de filet M14. Vă rugăm să luați în considerare viteza de lucru de max. 50 m/s.

Numerele articolelor

Cod Articol 4D405647
EAN 9003170893831
UBB 500512721233
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 89383
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.