text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bloc de șlefuit 90 x 40 x 205


Cu această cărămidă de frezat pentru gresie în formă 90RH, puteți prelucra și netezi cu ușurință șapa, betonul și tencuiala. Puteți obține suprafețe uniforme, în special la netezirea rosturilor ferestrelor și ușilor înainte de vopsire. Chiar și zonele greu accesibile pot fi prelucrate fără prea mult efort. Mânerul cu formă ergonomică vă facilitează apli

Cod Articol 0H625725
Lățime 90
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 40
Lungime (mm) 205
Material Carbură de siliciu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 90
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 40
Lungime (mm) 205
Material Carbură de siliciu
Granulație 24
Marca Tyrolit
Type Rectangular Combined Rubbing Brick

Descriere

Cu această cărămidă de frezat pentru gresie în formă 90RH, puteți prelucra și netezi cu ușurință șapa, betonul și tencuiala. Puteți obține suprafețe uniforme, în special la netezirea rosturilor ferestrelor și ușilor înainte de vopsire. Chiar și zonele greu accesibile pot fi prelucrate fără prea mult efort. Mânerul cu formă ergonomică vă facilitează aplicarea.

Numerele articolelor

Cod Articol 0H625725
EAN 9003170204507
UBB 500683040918
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 20450
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.