text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bandă de șlefuit 75 x 457 K40


Benzile BASIC A-B06 PC X pentru polizoare cu bandă portabile sunt universale și sunt utilizate în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă, cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea benzii la șlefuirea materiale

Cod Articol 7H889404
Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 457
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 457
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descriere

Benzile BASIC A-B06 PC X pentru polizoare cu bandă portabile sunt universale și sunt utilizate în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă, cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea benzii la șlefuirea materialelor moi, cum ar fi lemnul și vopselele. Manipularea și asamblarea ușoară economisesc ore suplimentare de lucru.

Numerele articolelor

Cod Articol 7H889404
EAN 9003177063688
UBB 500572003183
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 706368
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.