text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bandă de șlefuit 75 x 2000 K60


Policotonul rezistent al benzilor PREMIUM ZA-P41 PC X a fost special dezvoltat pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase. Utilizarea zirconiului dur face ca aceste benzi să fie ideale pentru presiuni foarte mari și oferă rate de îndepărtare a materialului peste medie. Agenții de răcire activi din liant reduc generarea de căldură în timpul

Cod Articol 9G487413
Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Rezistent la apă Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Rezistent la apă Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descriere

Policotonul rezistent al benzilor PREMIUM ZA-P41 PC X a fost special dezvoltat pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase. Utilizarea zirconiului dur face ca aceste benzi să fie ideale pentru presiuni foarte mari și oferă rate de îndepărtare a materialului peste medie. Agenții de răcire activi din liant reduc generarea de căldură în timpul rectificării. O caracteristică specială a acestor benzi Tyrolit este faptul că pot fi utilizate în regim umed cu ulei, emulsie sau apă și oferă în continuare cele mai bune rezultate.

Numerele articolelor

Cod Articol 9G487413
EAN 9003177064647
UBB 500513997691
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 706464
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.