text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bandă de șlefuit 75 x 2000 K60


Curelele Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y sunt deosebit de potrivite pentru aplicații uscate solicitante pe oțel dur și oțel inoxidabil. Echipate cu țesătură durabilă din poliester și zirconiu dur, aceste benzi vă oferă rate excelente de îndepărtare a materialului în aplicații cu presiune ridicată. Agenții de răcire activi din liant reduc generarea de căldur

Cod Articol 2A592978
Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Materialul suportului Polyester
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Materialul suportului Polyester
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Descriere

Curelele Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y sunt deosebit de potrivite pentru aplicații uscate solicitante pe oțel dur și oțel inoxidabil. Echipate cu țesătură durabilă din poliester și zirconiu dur, aceste benzi vă oferă rate excelente de îndepărtare a materialului în aplicații cu presiune ridicată. Agenții de răcire activi din liant reduc generarea de căldură în timpul rectificării. Acest produs de înaltă performanță are o construcție robustă și o calitate unică.

Numerele articolelor

Cod Articol 2A592978
EAN 9003177064746
UBB 500513997857
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 706474
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.