text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bandă de șlefuit 100 x 915 K60


Policotonul rezistent al benzilor PREMIUM ZA-P41 PC X a fost special dezvoltat pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase. Utilizarea zirconiului dur face ca aceste benzi să fie ideale pentru presiuni foarte mari și oferă rate de îndepărtare a materialului peste medie. Agenții de răcire activi din liant reduc generarea de căldură în timpul

Cod Articol 9C059673
Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 915
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Alte
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 915
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descriere

Policotonul rezistent al benzilor PREMIUM ZA-P41 PC X a fost special dezvoltat pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase. Utilizarea zirconiului dur face ca aceste benzi să fie ideale pentru presiuni foarte mari și oferă rate de îndepărtare a materialului peste medie. Agenții de răcire activi din liant reduc generarea de căldură în timpul rectificării. O caracteristică specială a acestor benzi Tyrolit este faptul că pot fi utilizate în regim umed cu ulei, emulsie sau apă și oferă în continuare cele mai bune rezultate.

Numerele articolelor

Cod Articol 9C059673
EAN 9003177064944
UBB 500513998194
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 706494
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.