text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bandă de șlefuit 100 x 690 80


Curelele BASIC A-B06 PC X pentru polizoare cu bandă portabile sunt universale și sunt utilizate în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea curelei la șlefuirea material

Cod Articol 3P556266
Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 690
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 690
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descriere

Curelele BASIC A-B06 PC X pentru polizoare cu bandă portabile sunt universale și sunt utilizate în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea curelei la șlefuirea materialelor moi, cum ar fi lemnul și vopselele. Manipularea și asamblarea ușoară economisesc ore suplimentare de lucru.

Numerele articolelor

Cod Articol 3P556266
EAN 9003177414640
UBB 500683198914
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 741464
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.