text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bandă de șlefuit 100 x 690 40


Benzile BASIC A-B06 PC X pentru polizoare portabile cu bandă sunt universale și se folosesc în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă, cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea curelei la șlefuirea materialelo

Cod Articol 0U972787
Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 690
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 690
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descriere

Benzile BASIC A-B06 PC X pentru polizoare portabile cu bandă sunt universale și se folosesc în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă, cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea curelei la șlefuirea materialelor moi, cum ar fi lemnul și vopselele. Manipularea și asamblarea ușoară economisesc ore suplimentare de lucru.

Numerele articolelor

Cod Articol 0U972787
EAN 9003177414558
UBB 500683198591
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 741455
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.