text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bandă de șlefuit 100 x 610 K60


Curelele BASIC A-B06 PC X pentru polizoare cu bandă portabile sunt universale și sunt utilizate în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea curelei la șlefuirea material

Cod Articol 1V159502
Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 610
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 100
Tip -
Lungime (mm) 610
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descriere

Curelele BASIC A-B06 PC X pentru polizoare cu bandă portabile sunt universale și sunt utilizate în special pe lemn. Baza lor de oxid de aluminiu și un suport textil oferă operatorului o unealtă fiabilă cu o durată de viață bună și o rată mare de îndepărtare a materialului. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea curelei la șlefuirea materialelor moi, cum ar fi lemnul și vopselele. Manipularea și asamblarea ușoară economisesc ore suplimentare de lucru.

Numerele articolelor

Cod Articol 1V159502
EAN 9003177064050
UBB 500572004744
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 706405
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.