text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 25 mm HSS-Co5 profile ground MK3 MK3 6xdmr


Cod Articol 8Y694752
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 160
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 281
Diametrul burghiului (mm) 25
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 160
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 8Y694752
UBB 500719592387
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 204250E/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.